| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562876866 Herst.-Nr.: 833758000030 EAN/GTIN: 4332163752752 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vaterteil VKS, einteilig, Werkstoff Ms Die speziellen Schnellkupplungen für Tankfahrzeuge und stationäre Tanks. Gewinde G = DIN ISO 228/BSP. Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Keine Positionierung der Kupplungsseite • Sie brauchen keinen Spezialschlüssel • Schnelles Kuppeln • Vibrationsfest durch Klapphebel • Hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren • Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl • Verwendung hochwertiger Dichtungen • Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht Eigenschaften: • Für Tankwagenkupplung • Einerseits Tankwagenanschluss • Andererseits Pressaluschale Zulassung/Norm: • Gemäß EN ISO 14420-6 (DIN 28450) Betriebsdruck: 16 bar Werkstoffkombination: Messing, Kupplungsdichtung: Perbunan, Gewindedichtung: Vulkollan®/Polyurethan * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,05 kg | Größe: | VKS 80 | DN*: | 75 x 8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tw-kupplung, 1562876866, 62876866 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |