Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelarmkupplung DIN2828 A 1/2"-G1/2"IG AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelarmkupplung DIN2828 A 1/2"-G1/2"IG AL
Hebelarmkupplung DIN2828 A 1/2"-G1/2"IG AL
Hebelarmkupplung DIN2828 A 1/2"-G1/2"IG AL
Hebelarmkupplung DIN2828 A 1/2"-G1/2"IG AL
Artikel-Nr.:
     214I-1562877022
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     850050050140
EAN/GTIN:
     4332163753513
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
hebelarmkupplung 1/2"
Hebelarmkupplung mit Innengewinde, Vaterteil, Werkstoff Al RS-Schnellkupplungen entsprechen EN ISO 14420-7 (außer der Größe 1/2", 5" und 6") und sind dadurch kompatibel. Durch Eigenfertigung und hohe Lagerhaltung ist die Belieferung mit Neuprodukten und Ersatzteilen kurzfristig möglich. Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Keine Positionierung der Kupplungsseite • Sie brauchen keinen Spezialschlüssel • Schnelles Kuppeln • Vibrationsfest durch Exzenterkurve des Hebels • Sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl • Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schaleneinband möglich • Hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren • Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl • Verwendung hochwertiger Dichtungen • Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP Werkstoffkombination: Aluminiumlegierung, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Gewinde:
G 1/2 Zoll
Größe:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1562877022, 62877022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.