| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562877040 Herst.-Nr.: 850100100120 EAN/GTIN: 4332163753551 |
| |
|
| | |
| Hebelarmkupplung mit Innengewinde, Vaterteil, Werkstoff SS RS-Schnellkupplungen entsprechen EN ISO 14420-7 (außer der Größe 1/2", 5" und 6") und sind dadurch kompatibel. Durch Eigenfertigung und hohe Lagerhaltung ist die Belieferung mit Neuprodukten und Ersatzteilen kurzfristig möglich. Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Keine Positionierung der Kupplungsseite • Sie brauchen keinen Spezialschlüssel • Schnelles Kuppeln • Vibrationsfest durch Exzenterkurve des Hebels • Sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl • Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schaleneinband möglich • Hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren • Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl • Verwendung hochwertiger Dichtungen • Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4408/1.4571, Dichtung: PTFE Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,20 kg | Gewinde: | G 1 Zoll | Größe: | 1 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1562877040, 62877040 |
| | |
| |