Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelarmkupplung DIN2828 A 1"-G1"IG AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelarmkupplung DIN2828 A 1"-G1"IG AL
Hebelarmkupplung DIN2828 A 1"-G1"IG AL
Hebelarmkupplung DIN2828 A 1"-G1"IG AL
Hebelarmkupplung DIN2828 A 1"-G1"IG AL
Artikel-Nr.:
     214I-1562877042
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     850100100140
EAN/GTIN:
     4332163753575
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
hebelarmkupplung 1"
Hebelarmkupplung mit Innengewinde, Vaterteil, Werkstoff Al RS-Schnellkupplungen entsprechen EN ISO 14420-7 (außer der Größe 1/2", 5" und 6") und sind dadurch kompatibel. Durch Eigenfertigung und hohe Lagerhaltung ist die Belieferung mit Neuprodukten und Ersatzteilen kurzfristig möglich. Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Keine Positionierung der Kupplungsseite • Sie brauchen keinen Spezialschlüssel • Schnelles Kuppeln • Vibrationsfest durch Exzenterkurve des Hebels • Sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl • Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schaleneinband möglich • Hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren • Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl • Verwendung hochwertiger Dichtungen • Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP Werkstoffkombination: Aluminiumlegierung, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Gewinde:
G 1 Zoll
Größe:
1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1562877042, 62877042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.