Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelarmkupplung DIN2828 A 11/4"-G11/4"IG MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelarmkupplung DIN2828 A 11/4"-G11/4"IG MS
Hebelarmkupplung DIN2828 A 11/4"-G11/4"IG MS
Hebelarmkupplung DIN2828 A 11/4"-G11/4"IG MS
Hebelarmkupplung DIN2828 A 11/4"-G11/4"IG MS
Artikel-Nr.:
     214I-1562877051
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     850125125130
EAN/GTIN:
     4332163753605
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
Hebelarmkupplung mit Innengewinde, Vaterteil, Werkstoff Ms RS-Schnellkupplungen entsprechen EN ISO 14420-7 (außer der Größe 1/2", 5" und 6") und sind dadurch kompatibel. Durch Eigenfertigung und hohe Lagerhaltung ist die Belieferung mit Neuprodukten und Ersatzteilen kurzfristig möglich. Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Keine Positionierung der Kupplungsseite • Sie brauchen keinen Spezialschlüssel • Schnelles Kuppeln • Vibrationsfest durch Exzenterkurve des Hebels • Sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl • Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schaleneinband möglich • Hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren • Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl • Verwendung hochwertiger Dichtungen • Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP Werkstoffkombination: Messing, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Gewinde:
G 1 1/4 Zoll
Größe:
1 1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1562877051, 62877051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.