| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562877062 Herst.-Nr.: 850150150140 EAN/GTIN: 4332163753643 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hebelarmkupplung mit Innengewinde, Vaterteil, Werkstoff Al RS-Schnellkupplungen entsprechen EN ISO 14420-7 (außer der Größe 1/2", 5" und 6") und sind dadurch kompatibel. Durch Eigenfertigung und hohe Lagerhaltung ist die Belieferung mit Neuprodukten und Ersatzteilen kurzfristig möglich. Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Keine Positionierung der Kupplungsseite • Sie brauchen keinen Spezialschlüssel • Schnelles Kuppeln • Vibrationsfest durch Exzenterkurve des Hebels • Sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl • Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schaleneinband möglich • Hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren • Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl • Verwendung hochwertiger Dichtungen • Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP Werkstoffkombination: Aluminiumlegierung, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,12 kg | Gewinde: | G 1 1/2 Zoll | Größe: | 1 1/2 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562877062, 62877062 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |