Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelarmkupplung DIN2828 A 4"-G4"IG MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelarmkupplung DIN2828 A 4"-G4"IG MS
Hebelarmkupplung DIN2828 A 4"-G4"IG MS
Hebelarmkupplung DIN2828 A 4"-G4"IG MS
Hebelarmkupplung DIN2828 A 4"-G4"IG MS
Artikel-Nr.:
     214I-1562877101
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     850400400130
EAN/GTIN:
     4332163753773
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
hebelarmkupplung 1/2"
Hebelarmkupplung mit Innengewinde, Vaterteil, Werkstoff Ms RS-Schnellkupplungen entsprechen EN ISO 14420-7 (außer der Größe 1/2", 5" und 6") und sind dadurch kompatibel. Durch Eigenfertigung und hohe Lagerhaltung ist die Belieferung mit Neuprodukten und Ersatzteilen kurzfristig möglich. Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Keine Positionierung der Kupplungsseite • Sie brauchen keinen Spezialschlüssel • Schnelles Kuppeln • Vibrationsfest durch Exzenterkurve des Hebels • Sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl • Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schaleneinband möglich • Hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren • Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl • Verwendung hochwertiger Dichtungen • Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP Werkstoffkombination: Messing, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,70 kg
Gewinde:
G 4 Zoll
Größe:
4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1562877101, 62877101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.