| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562877224 Herst.-Nr.: 865025100200 EAN/GTIN: 4332163744627 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hebelarmschlauchkupplung, Mutterteil, Werkstoff SS RS-Schnellkupplungen entsprechen EN ISO 14420-7 (außer der Größe 1/2", 5" und 6") und sind dadurch kompatibel. Durch Eigenfertigung und hohe Lagerhaltung ist die Belieferung mit Neuprodukten und Ersatzteilen kurzfristig möglich. Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Keine Positionierung der Kupplungsseite • Sie brauchen keinen Spezialschlüssel • Schnelles Kuppeln • Vibrationsfest durch Exzenterkurve des Hebels • Sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl • Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schaleneinband möglich • Hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren • Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl • Verwendung hochwertiger Dichtungen • Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht Eigenschaften: • Mit eingedrehten Rillen zum Einband mit Schellen Betriebsdruck: 10 bar Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4408/1.4571, Dichtung: Hypalon Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,35 kg | Größe: | 1 Zoll | DN: | 25 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562877224, 62877224 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |