Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelarmkupplung DIN2828 C 1"-DN 25 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelarmkupplung DIN2828 C 1"-DN 25 AL
Hebelarmkupplung DIN2828 C 1"-DN 25 AL
Hebelarmkupplung DIN2828 C 1"-DN 25 AL
Hebelarmkupplung DIN2828 C 1"-DN 25 AL
Artikel-Nr.:
     214I-1562877226
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     865025100400
EAN/GTIN:
     4332163744641
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
hebelarmkupplung dn25
hebelarmkupplung 1"
Hebelarmschlauchkupplung, Mutterteil, Werkstoff Al RS-Schnellkupplungen entsprechen EN ISO 14420-7 (außer der Größe 1/2", 5" und 6") und sind dadurch kompatibel. Durch Eigenfertigung und hohe Lagerhaltung ist die Belieferung mit Neuprodukten und Ersatzteilen kurzfristig möglich. Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Keine Positionierung der Kupplungsseite • Sie brauchen keinen Spezialschlüssel • Schnelles Kuppeln • Vibrationsfest durch Exzenterkurve des Hebels • Sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl • Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schaleneinband möglich • Hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren • Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl • Verwendung hochwertiger Dichtungen • Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht Eigenschaften: • Mit eingedrehten Rillen zum Einband mit Schellen Betriebsdruck: 10 bar Werkstoffkombination: Aluminiumlegierung, Dichtung: Perbunan
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,19 kg
Größe:
1 Zoll
DN:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562877226, 62877226
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.