| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562878478 Herst.-Nr.: 121258125133 EAN/GTIN: 4332163742593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mutterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff Ms, Messing, flachdichtend Eigenschaften: • Mit Gewinde, Flanschen, Schlauchverbinder, Sicherungsbund und Messingschalen • Schwere Ausführung • Einerseits drehbare Überwurfmutter, andererseits Pressmessingschalen • Feste, sichere Verbindung • Armaturen sind wiederverwendbar Zulassung/Norm: • Gemäß EN ISO 14423 (DIN 2826) • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, NST = NSFHT Betriebsdruck: 160 bar (PN 100) bis 230 °C bei Einsatz entsprechender Schläuche; Flanschausführung DN 65 bis DN 100 = 64 bar; Schlauchstutzen aus Messing = 64 bar; Sattdampfkurve = 6 bar (163 °C)/18 bar (210 °C) Temperaturbereich: bis 230 °C, Sattdampf 163 °C/210 °C * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,97 kg | Gewinde: | G 1 1/4 Zoll | DN: | 1 Zoll | DN*: | 25 x 7,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562878478, 62878478 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |