Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale nach DIN2817/2826 SC DN 125x15 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 125x15 AL
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 125x15 AL
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 125x15 AL
Artikel-Nr.:
     214I-1562879084
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     637125015040
EAN/GTIN:
     4332163747932
Suchbegriffe:
1562879084
62879084
Schale nach EN ISO 14420-2/3/514423, Werkstoff Al, Aluminiumlegierung Eigenschaften: • Montierfertig mit Schrauben und Muttern Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 912/934 * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,85 kg
DN*:
125 x 15 mm
D min.-max.:
153–158 mm
Abmessung H x B x L:
218 x 224 x 145 mm
Anzahl Schrauben + Muttern:
6 x M12 x 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.