| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562879602 Herst.-Nr.: 340196100120 EAN/GTIN: 4332163890874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vaterteil-Hülsenverschraubung, Edelstahl 1.4571 Eigenschaften: • Einerseits Außengewinde, andererseits Schraubhülse aus Messing • Bei Wirbeln aus Edelstahl ist Schraubhülse aus Messing, blank verchromt • Kleine Verschraubung • Nicht ausladend • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug • Armaturen sind wiederverwendbar Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT ~ API Betriebsdruck: 16 bar Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | G 1 Zoll | DN: | 3/4 Zoll | DN*: | 19 x 6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |