| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562879622 Herst.-Nr.: 920040000210 EAN/GTIN: 4332163891079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rillenstutzen mit Flansch, Stahl Eigenschaften: • Schlaucharmaturen mit Gewinde, Flansch und Schlauchverbinder • Einerseits Außengewinde, andererseits Schlauchverbinder mit eingedrehten Rillen • Zum Einband mit Schellen FRS, bei Einsatz entsprechender Schläuche Technische Daten: Material: Werkstoff SS: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE; Werkstoff St: Stahl, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan Betriebsdruck: 10 bar, DN 100 bis DN 250 = 6 bar Werkstoffkombination: Stahl, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan * DN: Schlauchinnendurchmesser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,1 kg | Ausführung: | Festflansch | Flansch: | DN 40 | DN: | 1 1/2 Zoll | DN*: | 38/40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562879622, 62879622 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |