|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214I-1562879628 Herst.-Nr.: 920065000220 EAN/GTIN: 4332163891130 |
| |
|
|  |  |
 | Rillenstutzen mit Flansch, Edelstahl 1.4571 Eigenschaften: • Schlaucharmaturen mit Gewinde, Flansch und Schlauchverbinder • Einerseits Außengewinde, andererseits Schlauchverbinder mit eingedrehten Rillen • Zum Einband mit Schellen FRS, bei Einsatz entsprechender Schläuche Technische Daten: Material: Werkstoff SS: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE; Werkstoff St: Stahl, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan Betriebsdruck: 10 bar, DN 100 bis DN 250 = 6 bar Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE * DN: Schlauchinnendurchmesser Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3,6 kg | Ausführung: | Festflansch | Flansch: | DN 65 | DN: | 2 1/2 Zoll | DN*: | 63/65 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1562879628, 62879628 |
|  |  |
| |