Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebesch APDatec 81Ggrün transp. 10x3mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Gewebesch APDatec 81Ggrün transp. 10x3mm 50m
PVC-Gewebesch APDatec 81Ggrün transp. 10x3mm 50m
PVC-Gewebesch APDatec 81Ggrün transp. 10x3mm 50m
PVC-Gewebesch APDatec 81Ggrün transp. 10x3mm 50m
Artikel-Nr.:
     214I-1562880152
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     81G01030
EAN/GTIN:
     4332163370666
Suchbegriffe:
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch 50 m
pvc-gewebeschlauch
PVC-Gewebeschlauch APDatec 81, 2-lagig Eigenschaften: • Druckschlauch, 2-lagig • Hochflexibel • Innen und außen glatt • Cadmiumfrei • Silikonfrei Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. PVC Zulassung/Norm: • Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) • 1907/2006/EC (REACH) • Toleranzen gem. DIN 16940 Einsatzbereiche: • Drucklufttechnik • Maschinenbau • Automatisierungstechnik Technische Daten: Material: Innen- und Außenschicht aus Weich-PVC Einlage: Druckträgergewebe aus Polyestergarn Temperaturbereich: –20 °C bis ca. +65 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Wandstärke:
3,0 mm
Außen-Ø:
16 mm
Biegeradius:
40 mm
Gewicht:
156 g/m
Berstdruck:
63 bar
Farbe Decke:
grün-transparent
Weitere Suchbegriffe: 1562880152, 62880152
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,3704* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,56*
€ 179,1664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,57*
€ 175,6083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,68*
€ 172,1692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,73*
€ 167,4687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,52*
€ 141,0388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.