Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562880644 Herst.-Nr.: 4043171051880 EAN/GTIN: 4043171051880 |
| |
|
| | |
| NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, Werkstoff W1 Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Teil 1 Material: W1, alle Teile komplett aluverzinkt Preis per 100 Stück Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 9 mm | Spannbereich mm: | 8–12 | Größe Spannbereich.: | 5/16–1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 3017, din 3017 norma, Schlauchbinder, NORMACLAMP®-TORRO®-Schelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchbinder, Schelle, Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchschelle, Schlauchschelle, Spannbandschelle, Schneckengewindeschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Spannbandschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schneckengewindeschelle, 1562880644, 62880644 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3567* | € 0,4767* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4967* | € 0,6467* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,5046* | € 0,6546* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,478* | € 0,6614* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4937* | € 0,6787* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|