Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Feuerschutzschlauch
>
Artikel
Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 19mm 15m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562881174
Hersteller:
APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
37 019
EAN/GTIN:
4332163702160
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
Flammschutzschlauch APDatec 37 Eigenschaften: • Spezieller Hitzeschutz von Hydraulikleitungen • Energiesparend durch Isolation bei Hitze führenden Rohrleitungen • Schwer entflammbar • Hohe elektrische Durchschlagfestigkeit • Flexibel Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. Silikon und Fiberglasgewebe • Ölbeständig Zulassung/Norm: • RoHS- und REACH-konform Einsatzbereiche: • Hitzeschutz von Hydraulik- und Pneumatikschläuchen und Kabeln • Schützt vor flüssigen Metallspritzern, Funken und kurzzeitiger Hitzeeinwirkung Technische Daten: Material: Fiberglasgewebe mit Silikonbeschichtung Farbe: rot Temperaturbereich: –56 °C bis ca. +260 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
... >
Schlauchtechnik
>
APD Petzetakis
>
Flammschutzschlauch APDatec 37
Weitere Suchbegriffe:
1562881174
,
62881174
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,7101*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 68,84734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.234,11*
€ 1.468,5909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.195,38*
€ 1.422,5022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.113,6201*
€ 1.325,20792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.065,40005*
€ 1.267,82606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.032,7101*
€ 1.228,92502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen