Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 25mm 15m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 25mm 15m
Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 25mm 15m
Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 25mm 15m
Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 25mm 15m
Artikel-Nr.:
     214I-1562881178
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     37 025
EAN/GTIN:
     4332163702184
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
Flammschutzschlauch APDatec 37 Eigenschaften: • Spezieller Hitzeschutz von Hydraulikleitungen • Energiesparend durch Isolation bei Hitze führenden Rohrleitungen • Schwer entflammbar • Hohe elektrische Durchschlagfestigkeit • Flexibel Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. Silikon und Fiberglasgewebe • Ölbeständig Zulassung/Norm: • RoHS- und REACH-konform Einsatzbereiche: • Hitzeschutz von Hydraulik- und Pneumatikschläuchen und Kabeln • Schützt vor flüssigen Metallspritzern, Funken und kurzzeitiger Hitzeeinwirkung Technische Daten: Material: Fiberglasgewebe mit Silikonbeschichtung Farbe: rot Temperaturbereich: –56 °C bis ca. +260 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562881178, 62881178
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 88,038* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.561,78005*
€ 1.858,51826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.512,21*
€ 1.799,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.414,56*
€ 1.683,3264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.359,75*
€ 1.618,1025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.320,57*
€ 1.571,4783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.