Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 38mm 15m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 38mm 15m
Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 38mm 15m
Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 38mm 15m
Flammschutzschlauch APDatec 37, ID 38mm 15m
Artikel-Nr.:
     214I-1562881186
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     37 038
EAN/GTIN:
     4332163702221
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
Flammschutzschlauch APDatec 37 Eigenschaften: • Spezieller Hitzeschutz von Hydraulikleitungen • Energiesparend durch Isolation bei Hitze führenden Rohrleitungen • Schwer entflammbar • Hohe elektrische Durchschlagfestigkeit • Flexibel Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. Silikon und Fiberglasgewebe • Ölbeständig Zulassung/Norm: • RoHS- und REACH-konform Einsatzbereiche: • Hitzeschutz von Hydraulik- und Pneumatikschläuchen und Kabeln • Schützt vor flüssigen Metallspritzern, Funken und kurzzeitiger Hitzeeinwirkung Technische Daten: Material: Fiberglasgewebe mit Silikonbeschichtung Farbe: rot Temperaturbereich: –56 °C bis ca. +260 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562881186, 62881186
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,2701*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 115,95134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.015,9001*
€ 2.398,92112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.950,5601*
€ 2.321,16652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.830,52005*
€ 2.178,31886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.766,10*
€ 2.101,659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.739,2701*
€ 2.069,73142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.