Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR L-EL DN 152 (6")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR L-EL DN 152 (6")
Master-PUR L-EL DN 152 (6")
Master-PUR L-EL DN 152 (6")
Artikel-Nr.:
     214I-1562884424
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     110-150-207
EAN/GTIN:
     4053863004605
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Antistatischer Absaug-/Förderschlauch Master-PUR L-EL Eigenschaften: • Leicht • Elektrisch ableitfähig • Oberflächenwiderstand RO < 10³ omega Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Zulassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU Einsatzbereiche: • Gefahrenzonen, in denen elektrisch ableitfähige Schläuche verlangt werden • Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Ölnebelabsaugung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Date: Material: Polyurethan Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
152 mm
Außen-Ø:
161 mm
Betriebsdruck:
0,560 bar
Biegeradius:
161 mm
Gewicht:
1480 g/m
Vakuum:
0,150 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 61,778* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 799,53*
€ 951,4407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 782,45*
€ 931,1155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 715,27*
€ 851,1713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 658,99*
€ 784,1981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 617,78*
€ 735,1582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.