Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master PVC L-F EL DN 152 (6")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master PVC L-F EL DN 152 (6")
Master PVC L-F EL DN 152 (6")
Master PVC L-F EL DN 152 (6")
Artikel-Nr.:
     214I-1562884448
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     340-150-207
EAN/GTIN:
     4053863005329
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Antistatischer Absaug-/Förderschlauch Master-PVC L-F EL Eigenschaften: • Leicht • Extrem flexibel • Gute Chemikalienbeständigkeit • Elektrisch ableitfähig • Oberflächenwiderstand RO < 104 omega Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Zulassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für feste, flüssige und gasförmige Medien • Gefahrenzonen, in denen elektrische Leitfähigkeit gefordert wird • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Chemieanlagen • Apparatebau Technische Daten: Wandung: Weich-PVC, elektrisch leitfähig Spirale: Federstahldraht, kunststoffummantelt Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
152 mm
Außen-Ø:
158 mm
Betriebsdruck:
0,270 bar
Biegeradius:
80 mm
Gewicht:
940 g/m
Vakuum:
0,065 bar
Weitere Suchbegriffe: Folienschlauch, Schlauchfolie, folienschlauch, 1562884448, 62884448
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 52,716* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 682,00*
€ 811,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 671,32*
€ 798,8708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 618,70*
€ 736,253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 569,05*
€ 677,1695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,16*
€ 627,3204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.