|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214I-1562884691 Herst.-Nr.: 300050200130 EAN/GTIN: 4332163772446 |
| |
|
|  |  |
 | Vaterteil-Schlauchverschraubung, Messing Eigenschaften: • Schlaucharmaturen mit Gewinde, Flansch und Schlauchverbinder • Einerseits Außengewinde, andererseits Schlauchverbinder mit eingedrehten Rillen zum Einband mit Schellen VRS • Verschraubung flachdichtend • Leichte Handhabung Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP 2999 = DIN 2999/BSPT Betriebsdruck: 10 bar, DN 100 bis DN 200 = 6 bar Werkstoffkombination: Messing, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan * DN: Schlauchinnendurchmesser Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,49 kg | Gewinde: | G 2 Zoll | DN*: | 50 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1562884691, 62884691 |
|  |  |
| |