| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562884696 Herst.-Nr.: 340195100130 EAN/GTIN: 4332163772651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vaterteil-Hülsenverschraubung, Messing Eigenschaften: • Einerseits Außengewinde, andererseits Schraubhülse aus Messing • Bei Wirbeln aus Edelstahl ist Schraubhülse aus Messing, blank verchromt • Kleine Verschraubung • Nicht ausladend • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug • Armaturen sind wiederverwendbar Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT ~ API Betriebsdruck: 16 bar Werkstoffkombination: Messing, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | G 1 Zoll | DN: | 3/4 Zoll | DN*: | 19 x 5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |