Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip CAR DN 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip CAR DN 500
Master-Clip CAR DN 500
Master-Clip CAR DN 500
Artikel-Nr.:
     214I-1562884830
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     225-500-120
EAN/GTIN:
     4053863014192
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch
Abgasschlauch Master-Clip CAR Eigenschaften: • Mittel- und Hochtemperaturschlauch Einsatzbereiche: • Abgasabsaugung (speziell Dieselmotoren) • Absauganlagen • Heißluft • Wehrtechnik • Flugzeugbau • Maschinenbau • Niederdruckbereich • Rauchgasabsaugung • Fahrzeugbau Technische Daten: Material: Wandung: spezialbeschichtetes, textiles Hochtemperaturgewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ aus VA) Temperaturbereich: –60 °C bis +300 °C, kurzzeitig bis +350 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
500 mm
Betriebsdruck:
0,043 bar
Biegeradius:
400 mm
Gewicht:
4100 g/m
Vakuum:
0,010 bar
Weitere Suchbegriffe: Profilschlauch, Profilschutzschlauch, masterflex heißluftschlauch, cp-schlauch, 1562884830, 62884830
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.148,00001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 382,66667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.440,18*
€ 1.713,8142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.393,50*
€ 1.658,265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.277,58*
€ 1.520,3202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.188,92001*
€ 1.414,81481
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.148,00001*
€ 1.366,12001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.