Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip CAR DN 700


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip CAR DN 700
Master-Clip CAR DN 700
Master-Clip CAR DN 700
Artikel-Nr.:
     214I-1562884840
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     225-700-120
EAN/GTIN:
     4053863014239
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch
Abgasschlauch Master-Clip CAR Eigenschaften: • Mittel- und Hochtemperaturschlauch Einsatzbereiche: • Abgasabsaugung (speziell Dieselmotoren) • Absauganlagen • Heißluft • Wehrtechnik • Flugzeugbau • Maschinenbau • Niederdruckbereich • Rauchgasabsaugung • Fahrzeugbau Technische Daten: Material: Wandung: spezialbeschichtetes, textiles Hochtemperaturgewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ aus VA) Temperaturbereich: –60 °C bis +300 °C, kurzzeitig bis +350 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
700 mm
Betriebsdruck:
0,031 bar
Biegeradius:
560 mm
Gewicht:
6000 g/m
Vakuum:
0,010 bar
Weitere Suchbegriffe: Profilschlauch, Profilschutzschlauch, masterflex heißluftschlauch, cp-schlauch, 1562884840, 62884840
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.473,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 491,30* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.813,13001*
€ 2.157,62471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.754,81001*
€ 2.088,22391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.616,48001*
€ 1.923,61121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.511,11002*
€ 1.798,22092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.473,90*
€ 1.753,941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.