Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip CAR DN 900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip CAR DN 900
Master-Clip CAR DN 900
Master-Clip CAR DN 900
Artikel-Nr.:
     214I-1562884850
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     225-900-120
EAN/GTIN:
     4053863014260
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch
Abgasschlauch Master-Clip CAR Eigenschaften: • Mittel- und Hochtemperaturschlauch Einsatzbereiche: • Abgasabsaugung (speziell Dieselmotoren) • Absauganlagen • Heißluft • Wehrtechnik • Flugzeugbau • Maschinenbau • Niederdruckbereich • Rauchgasabsaugung • Fahrzeugbau Technische Daten: Material: Wandung: spezialbeschichtetes, textiles Hochtemperaturgewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ aus VA) Temperaturbereich: –60 °C bis +300 °C, kurzzeitig bis +350 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
900 mm
Betriebsdruck:
0,016 bar
Biegeradius:
720 mm
Gewicht:
7800 g/m
Vakuum:
0,000 bar
Weitere Suchbegriffe: Profilschlauch, Profilschutzschlauch, masterflex heißluftschlauch, cp-schlauch, 1562884850, 62884850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.046,16002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 682,05334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.449,12002*
€ 2.914,45282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.373,31002*
€ 2.824,23892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.200,66002*
€ 2.618,78542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.067,72*
€ 2.460,5868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.046,16002*
€ 2.434,93042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.