Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück G 3/4 i./i./ MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstück G 3/4 i./i./ MS
Winkelstück G 3/4 i./i./ MS
Winkelstück G 3/4 i./i./ MS
Winkelstück G 3/4 i./i./ MS
Artikel-Nr.:
     214I-1562887328
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322065832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings
Winkelstück, innen/innen Technische Daten: Material: Messing, blank Betriebsdruck: max. 60 bar Betriebstemperatur: max. 150 °C
Weitere Informationen:
L1:
36,5 mm
Gewinde:
G 3/4 Zoll
SW:
25 mm
L2:
36,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, messing bogen, Winkelmuffe, Winkel, 1562887328, 62887328
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.