Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Stück G/R 3/4 a./i./ MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Stück G/R 3/4 a./i./ MS
Winkel-Stück G/R 3/4 a./i./ MS
Winkel-Stück G/R 3/4 a./i./ MS
Winkel-Stück G/R 3/4 a./i./ MS
Artikel-Nr.:
     214I-1562887340
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322065764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings
Winkelstück, außen/innen Technische Daten: Material: Messing, blank Betriebsdruck: max. 60 bar Betriebstemperatur: max. 150 °C
Weitere Informationen:
L1:
33 mm
Gewinde:
G/R 3/4 Zoll
SW:
25 mm
L2:
36,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, messing bogen, Winkelübergang, Winkelübergangsstück, Winkel, 1562887340, 62887340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.