| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562888702 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 12-031013-30 EAN/GTIN: 4053569078214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Saugkupplung, Messing Das Schnellkupplungssystem STORZ ist ein symmetrisches, unkompliziertes Schlauchkupplungssystem zum sicheren Verbinden unterschiedlicher Schläuche in Industrie und Gewerbe, zum Saugen und Drücken von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten. Ursprünglich entwickelt für den Einsatz mit dünnwandigen Feuerwehrschläuchen, werden STORZ-Kupplungen heute in unterschiedlichen Industrieschläuchen eingesetzt. Die Einbindung erfolgt mit Draht, Einbindeschellen oder Klemmschalen. Der Stutzen kann fest, aber auch drehbar im Knaggenteil gelagert sein. Dabei kann es nicht zum Verdrehen des Schlauches kommen, da beim Kuppeln das Knaggenteil gedreht wird. Kupplungen, bei denen der Knaggenabstand gleich ist, haben die gleiche Nenngröße und sind untereinander kompatibel, wobei die Stutzengröße durchaus variieren kann. Durch Adapter lassen sich auch STORZ-Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen verbinden. STORZ-Kupplungen werden i. d. R. aus Aluminium, seltener aus Edelstahl oder Messing gefertigt und werden überwiegend bei einem Betriebsdruck von bis zu 10 bar eingesetzt. Innerer Knaggenabstand Nenngröße • D = Knaggenabstand 31 mm D = 25 mm (1") • C = Knaggenabstand 66 mm C = 52 mm (2") • B = Knaggenabstand 89 mm B = 75 mm (3") • A = Knaggenabstand 133 mm A = 110 mm (4 3/8") Die bei den Knaggengrößen aufgeführten Buchstaben D bis A sind Kurzbezeichnungen für die in Deutschland genormten Größen. Werkstoffkombination: Messing mit Dichtung Nitril-Kautschuk schwarz/weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | STORZ: | 25-D | Knaggenabstand KA: | 31 mm | Durchmesser D: | 15 mm | Länge L Einbindestutzen: | 60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |