Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Saugkupplung MS 100, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Saugkupplung MS 100, 100mm
Storz Saugkupplung MS 100, 100mm
Storz Saugkupplung MS 100, 100mm
Storz Saugkupplung MS 100, 100mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562888860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12-115100-30
EAN/GTIN:
     4053569079006
Suchbegriffe:
Druckkupplung
Saugkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Saugkupplung, Messing Das Schnellkupplungssystem STORZ ist ein symmetrisches, unkompliziertes Schlauchkupplungssystem zum sicheren Verbinden unterschiedlicher Schläuche in Industrie und Gewerbe, zum Saugen und Drücken von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten. Ursprünglich entwickelt für den Einsatz mit dünnwandigen Feuerwehrschläuchen, werden STORZ-Kupplungen heute in unterschiedlichen Industrieschläuchen eingesetzt. Die Einbindung erfolgt mit Draht, Einbindeschellen oder Klemmschalen. Der Stutzen kann fest, aber auch drehbar im Knaggenteil gelagert sein. Dabei kann es nicht zum Verdrehen des Schlauches kommen, da beim Kuppeln das Knaggenteil gedreht wird. Kupplungen, bei denen der Knaggenabstand gleich ist, haben die gleiche Nenngröße und sind untereinander kompatibel, wobei die Stutzengröße durchaus variieren kann. Durch Adapter lassen sich auch STORZ-Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen verbinden. STORZ-Kupplungen werden i. d. R. aus Aluminium, seltener aus Edelstahl oder Messing gefertigt und werden überwiegend bei einem Betriebsdruck von bis zu 10 bar eingesetzt. Innerer Knaggenabstand Nenngröße • D = Knaggenabstand 31 mm D = 25 mm (1") • C = Knaggenabstand 66 mm C = 52 mm (2") • B = Knaggenabstand 89 mm B = 75 mm (3") • A = Knaggenabstand 133 mm A = 110 mm (4 3/8") Die bei den Knaggengrößen aufgeführten Buchstaben D bis A sind Kurzbezeichnungen für die in Deutschland genormten Größen. Werkstoffkombination: Messing mit Dichtung Nitril-Kautschuk schwarz/weiß
Weitere Informationen:
STORZ:
100
Knaggenabstand KA:
115 mm
Durchmesser D:
100 mm
Länge L Einbindestutzen:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung, 1562888860, 62888860
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,06*
€ 511,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.