Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Spannbackenschelle 9mm,W1, Mini, 10,5-12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORMA Spannbackenschelle 9mm,W1, Mini, 10,5-12,5mm
NORMA Spannbackenschelle 9mm,W1, Mini, 10,5-12,5mm
NORMA Spannbackenschelle 9mm,W1, Mini, 10,5-12,5mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562891414
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     3109100012
EAN/GTIN:
     7391458350650
Suchbegriffe:
Spannbacken-Schellen
Spannbackenschelle
Spannbackenschellen
spannbackenschellen norma
ABA Mini-Spannbackenschelle, W1 Eigenschaften: • Abgerundete Bandkanten, wodurch die Schlauchdecke geschont wird • Mit Sechskant-Schlitzschraube • Schraube hat einen Sechskantkopf und kann mit einem flexiblen Steckschlüssel angezogen werden • Besonders geeignet zur Verwendung auf kleinen, dünnwandigen Schläuchen • Bietet eine hervorragende Spannkraft Eigenschaften: • Mit Sechskant-Schlitzschraube Material: W1, Stahl verzinkt Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12 mm
Bandbreite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: spannbackenschellen, 1562891414, 62891414
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,588*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6529*
€ 0,77695
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6119*
€ 0,72816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.