Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister-20 l Polyethylen-mit ALH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister-20 l Polyethylen-mit ALH
Wasserkanister-20 l Polyethylen-mit ALH
Wasserkanister-20 l Polyethylen-mit ALH
Artikel-Nr.:
     214I-1562893872
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810211676
EAN/GTIN:
     4103810211676
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister 20 l weiß
Wasserkanister mit Ablasshahn Eigenschaften: • Für Wasser und flüssige Lebensmittel • Mit verschließbarem Ablasshahn • Separater Einfüllstutzen Material: Polyethylen Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,94 kg
Volumen:
20,0 l
H x B x T:
408 x 203 x 416 mm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, kunststoffkanister 20l, 1562893872, 62893872
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,96*
€ 18,97*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,37*
€ 18,99*
1
€ 4,80*
ab € 13,40*
€ 19,02*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,746*
€ 19,29*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 40,88*
€ 55,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.