Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister-35 l Polyethylen-mit ALH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister-35 l Polyethylen-mit ALH
Wasserkanister-35 l Polyethylen-mit ALH
Wasserkanister-35 l Polyethylen-mit ALH
Artikel-Nr.:
     214I-1562893874
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810211690
EAN/GTIN:
     4103810211690
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister 35l
Wasserkanister mit Ablasshahn Eigenschaften: • Für Wasser und flüssige Lebensmittel • Mit verschließbarem Ablasshahn • Separater Einfüllstutzen Material: Polyethylen Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,94 kg
Volumen:
35,0 l
H x B x T:
537 x 248 x 415 mm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, 1562893874, 62893874
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
€ 6,99*
ab € 45,17*
€ 62,77*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,48*
€ 91,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.