Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister-5 l Polyethylen-mit FLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister-5 l Polyethylen-mit FLA
Wasserkanister-5 l Polyethylen-mit FLA
Wasserkanister-5 l Polyethylen-mit FLA
Artikel-Nr.:
     214I-1562893876
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810211515
EAN/GTIN:
     4103810211515
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister pe natur
Wasserkanister Eigenschaften: • Wasserkanister auch für Lebensmittel, Getränke und Spirituosen geeignet • UV-Schutz • Mit Ausgießer • Öffnung: 29 mm Material: Lebensmittelechtes Polyethylen Farbe: natur
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,56 kg
Volumen:
5,0 l
H x B x T:
251 x 150 x 330 mm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister 5l, lebensmittelkanister, 1562893876, 62893876
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.