Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister-20 l Polyethylen-mit FLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister-20 l Polyethylen-mit FLA
Wasserkanister-20 l Polyethylen-mit FLA
Wasserkanister-20 l Polyethylen-mit FLA
Artikel-Nr.:
     214I-1562893880
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810211577
EAN/GTIN:
     4103810211577
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
wasserkanister 20l pe pressol
Wasserkanister Eigenschaften: • Wasserkanister auch für Lebensmittel, Getränke und Spirituosen geeignet • UV-Schutz • Mit Ausgießer • Öffnung: 29 mm Material: Lebensmittelechtes Polyethylen Farbe: natur
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,97 kg
Volumen:
20,0 l
H x B x T:
431 x 203 x 383 mm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 20l, 1562893880, 62893880
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.