Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrad 125mm Kunstst/Kunstst LG.RI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrad 125mm Kunstst/Kunstst LG.RI
Kunststoffrad 125mm Kunstst/Kunstst LG.RI
Kunststoffrad 125mm Kunstst/Kunstst LG.RI
Artikel-Nr.:
     214I-1562893971
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885041182
EAN/GTIN:
     4021885041182
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
kunststoffrad bs rollen
rad kunststoff
Ersatz-Kunststoffrad mit Präzisions-Rillenkugellager Material/Aufbau: • Lauffläche und Radkörper aus Kunststoff • Präzisions-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Tragkraft:
700 kg
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bohrung:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkräder, Räder, Gabelhubwagen, Rad, Gabelrollen, Transportrolle, und, Rollen, für, 1562893971, 62893971
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 25,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 25,40*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,29*
€ 33,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.