Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 160 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 160 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Lenkrolle 160 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Lenkrolle 160 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Artikel-Nr.:
     214I-1562894138
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885058227
EAN/GTIN:
     4021885058227
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle Stahlfelge Material/Aufbau: • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Rad aus Gummi (schwarz) • Stahlfelge mit Fadenschutz • Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Bauhöhe:
195 mm
Plattenmaß L x B:
135 x 110 mm
Lochabstand Platte:
min. 105 x 75 max. 105 x 80
Loch-Ø Platte:
11 mm
Radbreite:
40 mm
Traglast:
135 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, möbelrolle, Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 1562894138, 62894138
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 10,58*
7 Tage
77
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,40*
€ 5,00*
ab € 9,17*
€ 12,42*
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 12,75*
Lager 214
82
€ 4,30*
ab € 18,58*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.160
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.