Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerl.-Lenkrolle 200mm L100.B60.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerl.-Lenkrolle 200mm L100.B60.200
Schwerl.-Lenkrolle 200mm L100.B60.200
Schwerl.-Lenkrolle 200mm L100.B60.200
Artikel-Nr.:
     214I-1562894198
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885002039
EAN/GTIN:
     4021885002039
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Lenkrolle mit Elastikstreifen Material/Aufbau: • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Elastigreifen (schwarz) • Kunststofffelge (schwarz) • Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Bauhöhe:
235 mm
Plattenmaß L x B:
138 x 109 mm
Lochabstand Platte:
min. 105 x 75 max. 105 x 80
Loch-Ø Platte:
11 mm
Radbreite:
50 mm
Traglast:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, lenkrollen 200 mm 300kg, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenk, Rolle, 1562894198, 62894198
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.