| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562894517 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: WI 110-15-C EAN/GTIN: 4053569781985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfaches Doppelglied gekröpft Nr. 15-C Eigenschaften: • Europäische Bauart • DIN 8187-1 • ISO 606 • Hochbelastbares und reibungsarmes Polymer-Gleitlager • Alle anderen Kettenbauteile aus rostbeständigen Edelstählen • Keine Nachschmierung erforderlich • Nachschmierung mit Mineralölen möglich (keine Ester) • Angaben zur chemischen Beständigkeit auf Anfrage • Dauerhafter Wassereinsatz (TRIGLEIT Z) Technische Daten: Material: Hochbelastbares und reibungsarmes Polymer-Gleitlager, alle anderen Kettenbauteile aus rostbeständigen Edelstählen Maximale Kettengeschwindigkeit: v = 2,5 m/s Kettenmaße: nach DIN 8187, normale RF-Kettenräder einsetzbar Temperaturbereich (TRIGLEIT): –30 °C bis +60 °C Temperaturbereich (TRIGLEIT Z): –100 °C bis +200 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | WI 110-15-C | Teilung Zoll: | 1/2 | Metrisch: | 12,7 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562894517, 62894517 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |