Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette-Einf. 32A-1 p50,8-WI 160 2"ASA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenkette-Einf. 32A-1 p50,8-WI 160 2"ASA
Rollenkette-Einf. 32A-1 p50,8-WI 160 2"ASA
Rollenkette-Einf. 32A-1 p50,8-WI 160 2"ASA
Artikel-Nr.:
     214I-1562894659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WI 160
EAN/GTIN:
     4053569783408
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Einfache Rollenkette A-1 vernietet ASA Eigenschaften: • Robust gegenüber Temperatureinflüssen und Verschmutzung • Formschlüssige Übertragung ohne Schlupf • Vielfältige Übersetzungsverhältnisse • Großer Wellenabstand realisierbar, z. B. in Förderanlagen • Ankündigung der Lebensdauergrenze durch Kettenlängung • Problemloses Verlängern und Kürzen • Beidseitiger An- und Abtrieb möglich • Keine Vorspannung = keine statische Lagerlast
Weitere Informationen:
Ausführung:
WI 160
Modell:
32 A-1
Teilung Zoll:
2
Metrisch:
50,800 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 1562894659, 62894659
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,90*
€ 671,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,76*
€ 649,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,56*
€ 615,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,65*
€ 589,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,91*
€ 553,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.