Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette-Einf. 40A-1 p63,5-WI 200 21/2"ASA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenkette-Einf. 40A-1 p63,5-WI 200 21/2"ASA
Rollenkette-Einf. 40A-1 p63,5-WI 200 21/2"ASA
Rollenkette-Einf. 40A-1 p63,5-WI 200 21/2"ASA
Artikel-Nr.:
     214I-1562894662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WI 200
EAN/GTIN:
     4053569783439
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Einfache Rollenkette A-1 vernietet ASA Eigenschaften: • Robust gegenüber Temperatureinflüssen und Verschmutzung • Formschlüssige Übertragung ohne Schlupf • Vielfältige Übersetzungsverhältnisse • Großer Wellenabstand realisierbar, z. B. in Förderanlagen • Ankündigung der Lebensdauergrenze durch Kettenlängung • Problemloses Verlängern und Kürzen • Beidseitiger An- und Abtrieb möglich • Keine Vorspannung = keine statische Lagerlast
Weitere Informationen:
Ausführung:
WI 200
Modell:
40 A-1
Teilung Zoll:
2 1/2
Metrisch:
63,500 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 40b-1 din 8187, din 8187, din 8187 05b 1, 1562894662, 62894662
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,79*
€ 1.218,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,18*
€ 1.193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,62*
€ 1.133,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,83*
€ 1.092,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,66*
€ 1.055,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.