Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenkuppl.hälfte HRC280B-Flansch VORGEB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellenkuppl.hälfte HRC280B-Flansch VORGEB.
Wellenkuppl.hälfte HRC280B-Flansch VORGEB.
Wellenkuppl.hälfte HRC280B-Flansch VORGEB.
Artikel-Nr.:
     214I-1562894789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     174228
EAN/GTIN:
     4053569784702
Suchbegriffe:
1562894789
62894789
Wellenkupplungshälfte HRC Eigenschaften: • Steckkupplung/Klauenkupplung – einfache Montage • Durchschlagsicher, schwingungsdämpfend • Kompakte Bauform • Kupplungshälften vor-/fertiggebohrt (auch konisch oder verzahnt) • Ausgleich von radialen, axialen und winkeligen Wellenverlagerungen Technische Danten: Material: EN-GJL-250 (GG-25) Bohrungen: bis 115 mm Durchmesser Drehmomente: bis 3150 Nm Zahnkranz: lieferbar in der Härte 80° Shore A Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Größe:
280
Bauart/Flansch:
Standard/B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,97*
€ 1.035,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,35*
€ 1.003,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,90*
€ 943,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,19*
€ 903,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,44*
€ 863,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.