Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322040358 Herst.-Nr.: 222.08-0,2 EAN/GTIN: 4047322040358 |
| | |
|
| | |
| Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 0,2 bar. Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Rotguss | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Ansprechdruck min.: | 0.2 bar | Membrane: | EPDM | Federhaube: | Messing | Feder: | C-Stahl | Innenteile: | Messing | Ein- und Austritt: | offen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Sicherheitsventile, Dampfsicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eckventile, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 237,94* | € 268,93* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,55* | € 270,27* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,60* | € 270,27* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,09* | € 292,44* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,80* | € 298,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|