Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322052559
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.03-10,0
EAN/GTIN:
     4047322052559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 10 bar
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 10 bar. Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Ansprechdruck min.:
10 bar
Druckfeder:
C-Stahl
do:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil, Druckbegrenzer, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile, Sicherheitsventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 8,50*
ab € 76,06*
€ 94,52*
€ 4,90*
ab € 87,29*
€ 108,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 109,24*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 91,73*
€ 111,65*
6 Tage
16
€ 4,90*
ab € 96,50*
€ 117,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.