Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/2, Ansprechdruck 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322053501
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.05-10,0
EAN/GTIN:
     4047322053501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 10 bar
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1 1/2, SW 55, Ansprechdruck 10 bar. Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Ansprechdruck min.:
10 bar
Druckfeder:
C-Stahl
do:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil, Druckbegrenzer, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile, Sicherheitsventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 151,55*
€ 178,75*
€ 4,90*
ab € 175,74*
€ 206,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,67*
€ 207,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,54*
€ 207,15*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,54*
€ 224,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.