Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322061469 Herst.-Nr.: 246.55 EAN/GTIN: 4047322061469 |
| | |
|
| | |
| Verschlussnippel beidseitig absperrend, Messing blank, G 3/4 IG, NW 13, Betriebsdruck max. 100 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C. Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B. Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Messing blank | Durchflusswertmessung: | bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar | Mediumstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur max.: | 100 °C | Feder: | nichtrostender Stahl | Hülse: | Messing blank | Ventil: | Messing blank | Kugel: | nichtrostender Stahl | Sprengring: | nichtrostender Stahl | Durchfluss Luft: | 4500 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,74* | € 32,02* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,76* | € 32,33* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,50* | € 33,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,53* | € 35,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 28,06* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|