Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrventil, Messing, G 3/4, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322063135
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 10 bar.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Anwendungsbereich:
nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
Oberteil:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, heizungs absperrventil, Absperrorgane, Handabsperrventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
337
€ 4,90*
ab € 17,88*
€ 23,07*
3 Tage
337
€ 8,50*
ab € 17,81*
€ 23,07*
€ 4,90*
ab € 19,36*
€ 25,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 27,08*
Lager 214
337
€ 4,30*
ab € 22,70*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.