Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 1/4 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322133098
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 119
EAN/GTIN:
     4047322133098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
gewindestück ag 1/4"
gewindestück
GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 1/4 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °C. Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc. Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!
Weitere Informationen:
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Weitere Suchbegriffe: gewindestück ag, Schlauchkupplungen, Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Messing blank, Messing blank GEKA-Kupplungen, Gartenschlauchkupplungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
69
20
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 4,80*
Lager 214
69
1
€ 4,30*
ab € 3,74*
€ 5,56*
3 Tage
69
1
€ 8,50*
ab € 4,31*
€ 6,33*
3 Tage
69
1
€ 6,80*
ab € 4,49*
€ 6,59*
1
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.