| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322161145 Herst.-Nr.: MV 4213 G EAN/GTIN: 4047322161145 |
| | |
|
| | |
| Impulsmembranventil, NC, 24 V DC interne Vorsteuerung, Mediumstemperatur max. 85 °C, G 1 1/2, PN 0,35 - 8,5 bar, Membrane CR. Moderner Umweltschutz erfordert entsprechende Reinigungsverfahren. Staubfilteranlagen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zur Luftreinhaltung. Zur Abreinigung der dort verwendeten Gewebefilter werden in kurzen Intervallen Druckimpulse entgegen der Hauptstromrichtung in die Gewebefilter geblasen. Die dafür eingesetzten Magnetventile zeichnen sich durch anwendungsspezifische Konstruktionsmerkmale aus: - Eckbauform zur Optimierung des Luftstromes - Voller Ventilquerschnitt am Ventilsitz - Extrem kurze Schaltzeiten - Geräuscharmen Betrieb durch eingebaute Schalldämpfer (Größe 1 1/2 bis 2 1/2 nachrüstbar) - Einfache Wartung und Instandhaltung durch sofort verfügbare Membran- und Verschleißteile Das Ventil ist nicht als Absperrorgan für Standardanwendungen geeignet. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Aluminium | Membrane: | CR | Mediumstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur max.: | 85 °C | Innenteile: | Edelstahl | Funktion: | stromlos geschlossen (NC) | Schutzart: | IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) | Elektrischer Anschluss: | ISO 4400 (Gerätesteckdose PG 11 P) | Entlüftungsanschluss: | G 3/8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,00* | € 155,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,47* | € 169,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 157,49* | € 229,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|