Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322166942 Herst.-Nr.: V 208 EAN/GTIN: 4047322166942 |
| | |
|
| | |
| Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 27, Stahl verzinkt. Manometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manometer, Zinkrohr, druck messgerät, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,04* | € 5,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,06* | € 5,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,34* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 4,37* | € 6,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,40* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|